ZUMTOBEL - Akustikset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172254
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1164 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043190
Sonepar Artikelnummer
121081675
Hersteller Artikelnummer
22172254
Hersteller Typ
LF3 D/I A Acoustic Set L12 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172254
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1164 mm
Breite:
802 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.600 kg


