ZUMTOBEL - Akustikset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172259
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1446 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757043244
Sonepar Artikelnummer
121081676
Hersteller Artikelnummer
22172259
Hersteller Typ
LF3 D/I A Acoustic Set L15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22172259
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1446 mm
Breite:
802 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.100 kg


