ZUMTOBEL - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800745
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 206 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318985749
Sonepar Artikelnummer
120844130
Hersteller Artikelnummer
60800745
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO E200H ANBAUGEH D235 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800745
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
206 mm
Durchmesser:
235 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg


