ZUMTOBEL - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 227 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318985756
Sonepar Artikelnummer
120844131
Hersteller Artikelnummer
60800746
Hersteller Typ
PANOS INF/EVO Q190H ANBAUGEH Q227 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
227 mm
Breite:
227 mm
Höhe:
206 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


