ZUMTOBEL - Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24162879
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299104533
Sonepar Artikelnummer
120856693
Hersteller Artikelnummer
24162879
Hersteller Typ
WMB bmLINK mini WH
Hersteller Artikel Nr.:
24162879
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
Unauffälliges, Kunststoffgehäuse mit den Maßen 80 x 80 x 30 mm und den Innenmaßen 73 x 73 x 24 mm. Kabeleinlässe / Ausbrüche mindestens 1x auf Rückseite, Durchmesser 20 mm und mindestens 1x seitlich, Durchmesser 16,3 mm, für Kabeltülle M16 oder PG9 Verschraubung. Schutzklasse IP40. Material: ABS, halogenfrei Farbe Weiß, RAL9016, matt


