ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168749
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502499
Sonepar Artikelnummer
120843519
Hersteller Artikelnummer
22168749
Hersteller Typ
ERGOSIGN 80 P MSC bracket
Hersteller Artikel Nr.:
22168749
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
185 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
86 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.500 kg


