ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168615
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709476554
Sonepar Artikelnummer
120844116
Hersteller Artikelnummer
22168615
Hersteller Typ
CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH
Hersteller Artikel Nr.:
22168615
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.107 kg


