ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168616
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 342 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709476561
Sonepar Artikelnummer
120844117
Hersteller Artikelnummer
22168616
Hersteller Typ
CROSSIGN 160 P MS90° bracket WH
Hersteller Artikel Nr.:
22168616
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
342 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
231 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


