Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Anbauwinkel

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170991

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299020963

Sonepar Artikelnummer

120855730

Hersteller Artikelnummer

22170991

Hersteller Typ

RESCPRO & VOYStar MS-BEAM IP40

Hersteller Artikel Nr.:

22170991

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Montagezubehör zur Wandmontage der RESCLITE PRO oder VOYAGER Star IP40 Decken- Anbauleuchte. Abstand der Linse zur Wand: 40 cm.