ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171512
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284327
Sonepar Artikelnummer
120879112
Hersteller Artikelnummer
22171512
Hersteller Typ
COMSIGN 150 MSW ExD bracket WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171512
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
310 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


