ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171513
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284334
Sonepar Artikelnummer
120879113
Hersteller Artikelnummer
22171513
Hersteller Typ
COMSIGN 150 MSW ECx bracket WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171513
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
310 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.468 kg


