ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171516
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 326 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284365
Sonepar Artikelnummer
120879116
Hersteller Artikelnummer
22171516
Hersteller Typ
PURE/COMSIGN 150 MS90° ECx bracket BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171516
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
326 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.311 kg


