ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171521
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 243 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 197 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284419
Sonepar Artikelnummer
120879121
Hersteller Artikelnummer
22171521
Hersteller Typ
CROSSIGN 110 P MS90° bracket BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171521
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
243 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
197 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.420 kg


