ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171528
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 342 mm
Breite - 43 mm
Höhe - 231 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284495
Sonepar Artikelnummer
120879440
Hersteller Artikelnummer
22171528
Hersteller Typ
CROSSIGN 160 P MS90° bracket BK
Hersteller Artikel Nr.:
22171528
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
342 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
231 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


