ZUMTOBEL - Anbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171526
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 160 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284464
Sonepar Artikelnummer
120879443
Hersteller Artikelnummer
22171526
Hersteller Typ
CROSSIGN 110/160 P MSW bracket SR
Hersteller Artikel Nr.:
22171526
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.107 kg


