Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Anbauwinkel CSP 120/160 MSW bracket 90° BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Anbauwinkel CSP 120/160 MSW bracket 90° BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172897

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757366107

Sonepar Artikelnummer

121390120

Hersteller Artikelnummer

22172897

Hersteller Typ

CSP 120/160 MSW bracket 90° BK

Hersteller Artikel Nr.:

22172897

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.600 kg

Anbauwinkel aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in schwarz (ähnlich RAL 9005), zur Montage der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC in einem Winkel von 90° zur Wand, Gewicht: 0,58kg