Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Anbauwinkel CSP 120/160 MSW bracket 90° WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Anbauwinkel CSP 120/160 MSW bracket 90° WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172895

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757366084

Sonepar Artikelnummer

121390122

Hersteller Artikelnummer

22172895

Hersteller Typ

CSP 120/160 MSW bracket 90° WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172895

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.600 kg

Anbauwinkel aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016), zur Montage der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC in einem Winkel von 90° zur Wand, Gewicht: 0,58kg