ZUMTOBEL - Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42188697
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 0.375 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299886293
Sonepar Artikelnummer
121081203
Hersteller Artikelnummer
42188697
Hersteller Typ
CANDILEA wire 5m BK SR2
Hersteller Artikel Nr.:
42188697
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.375 kg


