ZUMTOBEL - Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42188688
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299886200
Sonepar Artikelnummer
121081205
Hersteller Artikelnummer
42188688
Hersteller Typ
CANDILEA wire 5m RED SR2
Hersteller Artikel Nr.:
42188688
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.372 kg
Textilummanteltes Anschlusskabel in rot, 5 m lange Anschlussleitung Durchmesser 1,5 mm² mit Schutzkontakstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2


