Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Anschlußkabel

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Anschlußkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22166923

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709459502

Sonepar Artikelnummer

121287110

Hersteller Artikelnummer

22166923

Hersteller Typ

HILIO/ELEVO CABLE 4M + WIB 3 POL

Hersteller Artikel Nr.:

22166923

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.350 kg

Anschlußkabel 4m zum Anschluss von HILIO monocolor Leuchten oder ELEVO monocolor Leuchten mit kompakter Daten- und 24V Kombi-Buchse (3 polig) in IP65