Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Anschlussleitung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60210873

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - mehrfarbig

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167315995

Sonepar Artikelnummer

120965564

Hersteller Artikelnummer

60210873

Hersteller Typ

SUP2 CONNECTING CABLE

Hersteller Artikel Nr.:

60210873

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

mehrfarbig

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.008 kg

Anschlussleitung (1 m), Gewicht: 0,01 kg