Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Anschlussleitung mit Kontakt-Clips

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169736

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709803169

Sonepar Artikelnummer

120847947

Hersteller Artikelnummer

22169736

Hersteller Typ

SUP2 ELECTRICAL FEED-IN CON 48V WH

Hersteller Artikel Nr.:

22169736

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.062 kg

Anschlussleitung mit Kontakt-Clips, besteht aus Niedervolt-Leitung (3m) und Kontakt-Clips, weiß