Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Anwesenheitssensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171372

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299177957

Sonepar Artikelnummer

120878893

Hersteller Artikelnummer

22171372

Hersteller Typ

ED-SENS TEC-GP BK

Hersteller Artikel Nr.:

22171372

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Multisensor zur Anwesenheitserkennung und Einbindung der Infrarotfernbedienung IRTOUCH mit Adapter, schwarz. Sensor ist zur Verwendung im DALI basierendem LUXMATE DIMLITE, LUXMATE EMOTION und LUXMATE LITENET System vorgesehen. Nicht für andere Systeme vorgesehen. Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Versorgung über Netz, Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität. Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40, Anschlussleistung: DALI-Lasten (8mA), Energie-Versorgung über DALI-Steuerleitung (16V DC), Detaillierte Beschreibung siehe 2215450