Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - ARTELEA, linksseitigen Positionierung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42190029

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Max. Systemleistung - 76.9 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757169760

Sonepar Artikelnummer

121286762

Hersteller Artikelnummer

42190029

Hersteller Typ

ARTELEA 9500-940 HR BASE U-RIGHT SR2 BK

Hersteller Artikel Nr.:

42190029

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Max. Systemleistung:

76.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

2040 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Mit Schalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9950 lm

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.97

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

375 mm

Länge:

555 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

15.400 kg

Zeitlos elegante Stehleuchte zur Arbeitsplatzbeleuchtung mit individueller Lichtsteuerung für separate Steuerung des Direkt- / Indirektlichts mittel Fernbedienung. LED-Konverter integriert im Leuchtenkopf, Leuchte mit SensControl - intelligente Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik zur maximalen Energieoptimierung. Leuchte mit einem Leuchtenkopf zur linksseitigen Positionierung am Arbeitsplatz, Leuchten Lichtleistung 9950, davon rund 20% Direktlicht und 80% doppelt asymmetrisch abstrahlendes Indirektlicht. schwarz, Stehleuchte bodenstehen mit einer Leuchtensäule in 1,96m Schmale, nivellierbare Fußplatte in U-Form zur linksseitigen Positionierung am Arbeitsplatz, 2,5 m lange Anschlussleitung Durchmesser 1,5 mm² mit Schutzkontakstecker (Schuko) lt. DIN 49441 Form R2, 4000 Kelvin bei Farbwiedergabe Ra > 90, Gewicht: 15,39 kg