ZUMTOBEL - Aufhängedom schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2505590
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318015255
Sonepar Artikelnummer
120843596
Hersteller Artikelnummer
S2505590
Hersteller Typ
ABH DOM BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2505590
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


