ZUMTOBEL - Aufhängedom weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2505370
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318014944
Sonepar Artikelnummer
120843593
Hersteller Artikelnummer
S2505370
Hersteller Typ
ABH DOM WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2505370
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.042 kg


