ZUMTOBEL - Aufputzgehäuse für LITECOM Touchpanel TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24165674
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 185 mm
Breite - 117 mm
Höhe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757409507
Sonepar Artikelnummer
121287435
Hersteller Artikelnummer
24165674
Hersteller Typ
MSW TOUCHPANEL TCI
Hersteller Artikel Nr.:
24165674
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
185 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


