Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Austauschgerät für LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Austauschgerät für LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171589

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299473776

Sonepar Artikelnummer

121081694

Hersteller Artikelnummer

22171589

Hersteller Typ

LM-xPx Replacement Kit

Hersteller Artikel Nr.:

22171589

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.600 kg

Austauschgerät mit Zubehör um ein Gerät der nicht mehr verfügbaren LM-xPx Serie zu ersetzen. Lieferumfang: Touchpanel mit WIN10 Betriebssystem, Software, die verschiedene vorgefertigte Touchpanel-Seiten beinhaltet die projektspezifisch angepasst werden können, einem Interface Modul (LM-SI03D-USB), einem USB-Verbindungskabel sowie vorgefertigten Metallkomponenten, die für eine passgenauen Fixierung in dem bestehenden Einbaukasten sorgen. Schutzart des Kits: IP20 Größe: 185 x 121,45 mmm (sichtbares Außenmaß) Gewicht: ca. 1,6 kg