ZUMTOBEL - Automatisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84715000
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299123367
Sonepar Artikelnummer
120857282
Hersteller Artikelnummer
22171195
Hersteller Typ
LITENET flexis N5
Hersteller Artikel Nr.:
22171195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
9.000 kg
Zentraler Automatisierungscontroller für bis zu 10000 LUXMATE-Ausgänge zur zeit-, wartungs-, intervall-, anwesenheits- oder tageslichtabhängigen Steuerung von Beleuchtung, Blendschutz und Fenstern. Inklusive einer Lizenz zur Einstellung und Verwaltung aller Daten für den Gebäudebetreiber. Automatisierungscontroller in kompaktem Gehäuse als Industrie-PC mit einer SSD Karte (Solid-State-Drive). PLP Funktion - PowerLossProtection integriert. Zur Montage in 19''-Schränke oder als Desktoprechner zum Aufstellen auf den Tisch. Zulässige Umgebungstemperatur 0.. 50°C, mit 6 seriellen Schnittstellen D-SUB9, 1 VGA-Anschluss, 2 USB-Schnittstellen, 3 TCP/IP Ethernet RJ45, 1 Tastatur mit englischer Belegung, 1 MS-Maus, 1 Netzkabel, Abmessungen 482 x 472 x 88(2HE)mm, 1 Adapter DisplayPort auf VGA


