Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Balken für LYNXactivated LED-Lichtlinie

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Balken für LYNXactivated LED-Lichtlinie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42190353

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757207875

Sonepar Artikelnummer

121288532

Hersteller Artikelnummer

42190353

Hersteller Typ

SLOIN SLIM B RGBW-LYA L2003 PC/PCO

Hersteller Artikel Nr.:

42190353

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

48

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGB

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

38 mm

Höhe/Tiefe:

51 mm

Länge:

2003 mm

Klirrfaktor (THD):

10 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.900 kg

Balken für LYNXactivated LED-Lichtlinie, Leuchte mit RGBW-Lichtfarben (Rot, Grün, Blau, Weiß), 4000 K in Ra > 90. Abmessungen: 2003 x 38 x 51 mm. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration, sowie wird ein Systemintegrator für das LYNXactivated benötigt.