Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - basicDIM Wireless/Sensor TECTON

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172149

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757031432

Sonepar Artikelnummer

121135206

Hersteller Artikelnummer

22172149

Hersteller Typ

MSENS PIDA HC BC TEC-GP SR IP54

Hersteller Artikel Nr.:

22172149

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Modul mit integriertem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Funkmodul und Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi) TECTON-Modul in Schutzart IP54. Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik. Bewegungserkennung erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung zwischen 5 und 2000 lx möglich, Min.-Wert reduzierbar auf 0,5 lx. Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack, Gehäusefarbe silber. Sensor ist immer in weißer Farbe, auch bei silbernem Gehäuse Für Sensorhöhen von bis zu 16 m Höhe. Detektionsradius für Bewegung @ 14 m Montagehöhe 9 m. Detektionsradius für Licht @ 14 m Montagehöhe rund 1,5 m. Abschatter als Zubehör zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich separat erhältlich. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) werden. Das TT-D1/D2 ermöglicht die DALI-seitige Trennung der Gesamtschiene in Einzelbereiche, jeder Einzelbereich kann dann wiederum mit einem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul ausgestattet werden. Funktion lokale Steuerung: Schiene kann durch basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul mit Multi Sensor Tageslicht- und Bewegungsabhängig gesteuert werden ohne zusätzliche zentrale Steuereinheit. Bei Verwendung mehrerer Sensoren wird der niedrigste gemessene Wert der Lichtsensoren verwendet, die Bewegungsmeldungen werden in Summe ausgewertet. Sobald kein angeschlossener Sensor mehr Bewegung meldet, wird auf Abwesenheit erkannt. Zulässige Funkdistanz bis zu 15 m zwischen einzelnen basicDIM Wireless Funkmodulen in anderen Leuchten oder Einsätzen. Ein MSENS PIDA MC BC TEC-GP Modul kann maximal 15 Leuchten per DALI Broadcast steuern. Auf der Schiene können weitere MSENS Sensoren (ohne basicDIM Wireless Module) eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ansteuerbaren Leuchten. (2 Sensoren - 11 Leuchten / 3 Sensoren - 6 Leuchten / 4 Sensoren (max) - 2 Leuchten) Weitere Details sind der Montageanleitung zu entnehmen. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PS). Temperaturbereich von 0°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 498x60x16 mm, Gewicht: 0,84 kg