Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - basicDIM Wireless/Sensor TECTON II DALI MSENS HC BC TEC2 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172959

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Breite - 54 mm

  • Höhe/Tiefe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757413948

Sonepar Artikelnummer

121390240

Hersteller Artikelnummer

22172959

Hersteller Typ

DALI MSENS HC BC TEC2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22172959

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Breite:

54 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.401 kg

II Modul mit integriertem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Funkmodul und Multi Sensor für Bewegungserkennung sowie Umgebungslichterfassung. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi) Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik. Bewegungserkennung erfolgt über PIR Technologie. Standardmäßig Lichtmessung zwischen 5 und 2000 lx möglich, Min.-Wert reduzierbar auf 0,5 lx. II Adapter aus Kunststoff, vorlackiert in Polyesterharzlack, in weiß. Sensor ist immer in weißer Farbe, auch bei schwarzem Gehäuse. Für Sensorhöhen von bis zu 16 m Höhe. Detektionsradius für Bewegung @ 14 m Montagehöhe 9 m. Detektionsradius für Licht @ 14 m Montagehöhe rund 1,5 m. Abschatter als Zubehör zur Reduktion des PIR Erkennungsbereich separat erhältlich. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) verwendet werden. Funktion lokale Steuerung: II Schiene kann durch basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul mit Multi Sensor Tageslicht- und Bewegungsabhängig gesteuert werden ohne zusätzliche zentrale Steuereinheit. Bei Verwendung mehrerer Sensoren wird der niedrigste gemessene Wert der Lichtsensoren verwendet, die Bewegungsmeldungen werden in Summe ausgewertet. Sobald kein angeschlossener Sensor mehr Bewegung meldet, wird auf Abwesenheit erkannt. Zulässige Funkdistanz bis zu 15 m zwischen einzelnen basicDIM Wireless Funkmodulen in anderen Leuchten oder II Einsätzen. Ein DALI MSENS HC BC TEC2 Modul kann maximal 15 Leuchten per DALI Broadcast steuern. Auf der II Schiene können weitere MSENS Sensoren (ohne basicDIM Wireless Module) eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ansteuerbaren Leuchten. (2 Sensoren - 11 Leuchten / 3 Sensoren - 6 Leuchten / 4 Sensoren (max) - 2 Leuchten) Weitere Details sind der Montageanleitung zu entnehmen. Sensorlinse besteht aus Polyethylen (PE), Sensorgehäuse besteht aus Polycarbonat (PC). Temperaturbereich von 0°C bis zu +45°C. Schutzart: IP20. Abmessungen: 250 x 54 x 90 mm. Gewicht: 0,4 kg Betriebsfrequenz 2,4 - 2,483 GHz, Max. Ausgangsleistung Funkempfänger <10dbm