Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - basicDIM Wireless TECTON

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172151

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 248 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757031814

Sonepar Artikelnummer

121134971

Hersteller Artikelnummer

22172151

Hersteller Typ

BC TEC-GP BK

Hersteller Artikel Nr.:

22172151

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

248 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Modul mit integriertem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Funkmodul Adapter aus Stahlblech, vorlackiert in Polyesterharzlack in schwarz. Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik, Büro und Bildung. Ein BC TEC-GP Modul besitzt eine DALI Busversorgung die abzüglich der Versorgung des basicDIM Wireless Moduls noch 40 mA liefert. Damit können bis zu 20 Leuchten per DALI-Broadcast angesteuert werden. Keine Notlicht-Funktionalität. Einzeladressierung der Leuchten mit basicDIM Wireless nicht möglich. Auf der Schiene können weitere MSENS Sensoren (ohne basicDIM Wireless Module) eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ansteuerbaren Leuchten. (1 Sensor - 15 Leuchten / 2 Sensoren - 11 Leuchten / 3 Sensoren - 6 Leuchten / 4 Sensoren (max) - 2 Leuchten) Funktion lokale Steuerung: Schiene kann durch basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul mit Multi Sensor Tageslicht- und Bewegungsabhängig gesteuert werden ohne zusätzliche zentrale Steuereinheit. Bei Einsatz mehrerer Sensoren wird der niedrigste gemessene Wert der Lichtsensoren verwendet, die Bewegungsmeldungen werden in Summe ausgewertet. Sobald kein angeschlossener Sensor mehr Bewegung meldet, wird auf Abwesenheit erkannt. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) verwendet werden. Das TT-D1/D2 ermöglicht die DALI-seitige Trennung der Gesamtschiene in Einzelbereiche. Jeder Einzelbereich kann dann wiederum mit einem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul ausgestattet werden. Zulässige Funkdistanz bis zu 15 m zwischen einzelnen basicDIM Wireless Funkmodulen in anderen Leuchten oder Einsätzen. Weitere Details sind der Montageanleitung zu entnehmen. Temperaturbereich von 0°C bis zu +45°C, Schutzart: IP20 Abmessungen: 248 x 60 x 16 mm, Gewicht: 0,5 kg