Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - basicDIM Wireless TECTON II BC TEC2 WH

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22173072

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Breite - 14 mm

  • Höhe/Tiefe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757426597

Sonepar Artikelnummer

121390068

Hersteller Artikelnummer

22173072

Hersteller Typ

BC TEC2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

22173072

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Farbe:

weiß

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.231 kg

II Modul mit integriertem basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Funkmodul Adapter aus Kunststoff, vorlackiert in Polyesterharzlack in weiß. Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über zwei seitliche Hebel. Optimiert für die Anwendungen Industrie und Logistik, Büro und Bildung. Ein BC TEC2 Modul besitzt eine DALI Busversorgung die abzüglich der Versorgung des basicDIM Wireless Moduls noch 40 mA liefert. Damit können bis zu 20 Leuchten per DALI-Broadcast angesteuert werden. Keine Notlicht-Funktionalität. Einzeladressierung der II Leuchten mit basicDIM Wireless nicht möglich. Auf der II Schiene können weitere MSENS Sensoren (ohne basicDIM Wireless Module) eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl der ansteuerbaren Leuchten. (1 Sensor - 15 Leuchten / 2 Sensoren - 11 Leuchten / 3 Sensoren - 6 Leuchten / 4 Sensoren (max) - 2 Leuchten) Funktion lokale Steuerung: II Schiene kann durch basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) Modul mit Multi Sensor Tageslicht- und Bewegungsabhängig gesteuert werden ohne zusätzliche zentrale Steuereinheit. Bei Einsatz mehrerer Sensoren wird der niedrigste gemessene Wert der Lichtsensoren verwendet, die Bewegungsmeldungen werden in Summe ausgewertet. Sobald kein angeschlossener Sensor mehr Bewegung meldet, wird auf Abwesenheit erkannt. Pro DALI-Stromkreis/Schiene darf nur ein basicDIM Wireless (Bluetooth(C) CASAMBI) verwendet werden. Zulässige Funkdistanz bis zu 15 m zwischen einzelnen basicDIM Wireless Funkmodulen in anderen Leuchten oder II Einsätzen. Temperaturbereich von 0°C bis zu +45°C, Schutzart: IP20 Abmessungen: 250 x 14 x 60 mm. Gewicht: 0,23 kg Betriebsfrequenz 2,4 - 2,483 GHz, Max. Ausgangsleistung Funkempfänger <10dbm