ZUMTOBEL - Basispaket zu LM-4WZS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154282
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798138691
Sonepar Artikelnummer
120843751
Hersteller Artikelnummer
22154282
Hersteller Typ
LM-SB
Hersteller Artikel Nr.:
22154282
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg
Anschlusskasten zum Anschluss, elektrische Versorgung und Überspannungsschutz von meteorologischen Sensoren. Primärspannung: 230 V AC 50 Hz, Sekundärspannungen: 12 V DC, 3 x 24 V DC, 4 x 24 V AC, Überspannungsschutz: Varistor, Schutzart: IP65 nach DIN40050, inklusive Traverse zur Befestigung von bis zu 2 meteorologischen Sensoren, inklusive Zubehör zur Montage des Anschlusskastens auf Traverse, und der Traverse dann am Masten mit Durchmesser 48 - 102 mm, vorzugsweise 50 mm.


