Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Basisset compact für die Automatisierung

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Basisset compact für die Automatisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22185232

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 17.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210478517

Sonepar Artikelnummer

121287269

Hersteller Artikelnummer

22185232

Hersteller Typ

LITENET BASIS SET COMPACT

Hersteller Artikel Nr.:

22185232

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

17.500 kg

Set bestehend aus: - Zentraler Datenserver inklusive der Serversoftware für bis zu 2000 LUXMATE-Ausgänge zur Verwaltung von Alarm- und Systemmeldungen eines gesamten Lichtmanagement-Systems. Zentrale Protokollierung von Verbrauchsdaten, Alarmliste, Logdateien und Notlicht-Prüfbuch. Backup und Restore der Daten aller in einer Anlage vernetzten Automatisierungscontroller. Zentrale Schnittstelle zu Fremdsystemen über Standard Schnittstellen BACnet oder OPC Benachrichtigungssystem für freie Konfiguration auf welchen Ausgabekanal (E-Mail, SMS oder Print) beim Auftreten eines Fehlers die notwendige Information weiterzuleiten ist. Datenserver in kompaktem Gehäuse als Industrie-PC mit 2 Festplatten und Ausfallsicherheitssystem RAID1 mit Festplattenspiegelung. Zur Montage in 19''-Schränke oder als Desktoprechner zum Aufstellen auf den Tisch. Zulässige Umgebungstemperatur 0...50°C, mit 4 seriellen Schnittstellen D-SUB9, 1 VGA-Anschluss, 2 USB-Schnittstellen, 3 TCP/IP Ethernet RJ45 sowie internem ISDN-Modem für Fernwartung, inklusive der dazugehörenden Fernwartungssoftware PCAnyWhere Host, 1 Tastatur mit englischer Belegung, 1 MS-Maus, 1 Netzkabel, Abmessungen 482 x 472 x 88(2HE)mm - Einer Lizenz zur Einstellung und Verwaltung aller Daten für den Gebäudebetreiber. - Ein Tageslichtmesskopf mit Busanschluss zur Erfassung des Himmelzustandes mit 8 abgeglichenen Fotozellen, die Daten des Himmelszustandes werden den Automatisierungscontrollern zur tageslichtabhängigen Steuerung des Kunstlichtes und der Jalousien eines Gebäude zur Verfügung gestellt, die Lichtsensoren sind V-lambda-angepasst, eingebaute temperaturgeregelte Heizung zur Verhinderung des Beschlagens der Messkopfabdeckung, Montagevorrichtung geeignet für die Montage auf Montagemast (Durchmesser 42...50mm), Gehäusematerial Acrylglas, Edelstahl 1.4571