ZUMTOBEL - Batterie LiFe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171159
Länge - 181 mm
Breite - 76 mm
Gewicht - 3200 g
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114822
Sonepar Artikelnummer
121287436
Hersteller Artikelnummer
22171159
Hersteller Typ
NBOX ACCU LIFEPO4 24V/10AH
Hersteller Artikel Nr.:
22171159
Länge:
181 mm
Breite:
76 mm
Gewicht:
3200 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
3.200 kg
Geschlossene, wieder-aufladbare Lithium Eisen Phosphat Batterie. Abmessungen: 181 x 76 x 167 mm (L/B/H), Gewicht: 3,2 kg, Polanschluss: M5 Drehmoment 5-7 Nm mit Faston F2 Adapter Merkmale nBox ACCU LiFePO4 24V/10Ah -Batterie UN38.3 und CE zertifiziert - Zellen UL1642 & IEC62133 zertifiziert - UN3480, Versandsklasse 9 - über internes Batterie Management System geschützte Zellen - interner Zellenausgleich - ABS UL94-HB Gehäuse - Wartungsfrei - geringe Selbstentladung - kann in jeder Position verwendet oder gelagert werden - geringes Gewicht


