ZUMTOBEL - Batterie LiFe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171160
Länge - 196 mm
Breite - 165 mm
Gewicht - 6800 g
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299114839
Sonepar Artikelnummer
121287437
Hersteller Artikelnummer
22171160
Hersteller Typ
NBOX ACCU LIFEPO4 24V/20AH
Hersteller Artikel Nr.:
22171160
Länge:
196 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
6800 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.800 kg
Geschlossene, wieder-aufladbare Lithium Eisen Phosphat Batterie. Abmessungen: 197 x 166 x 176 mm (L/B/H), Gewicht: 6,8 kg, Polanschluss: M6 Drehmoment 5-7 Nm mit Faston F2 Adapter Merkmale nBox ACCU LiFePO4 24V/20Ah -Batterie UN38.3 und CE zertifiziert - Zellen UL1642 & IEC62133 zertifiziert - UN3480, Versandsklasse 9 - über internes Batterie Management System geschützte Zellen - interner Zellenausgleich - ABS UL94-HB Gehäuse - Wartungsfrei - geringe Selbstentladung - kann in jeder Position verwendet oder gelagert werden - geringes Gewicht


