ZUMTOBEL - Batteriegestell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22161977
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 43.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709158351
Sonepar Artikelnummer
120843893
Hersteller Artikelnummer
22161977
Hersteller Typ
ONLITE CENTRAL BG F. 80-100 U. 134 AH
Hersteller Artikel Nr.:
22161977
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
43.000 kg
Batteriegestell für externe Aufstellung im Batterieraum. Zur Aufnahme von 18 Stück OGiV Blockbatterien von ONLITE central BG f. 80-100 u. 134 Ah. PE-Sinterbeschichtung vollisolierte, säurefeste Längs- und Querträger, Spannungsfestigkeit nach DIN VDE 0100 bzw. DIN VDE 0510 TV-geprüft Einfache Erdung Höhenverstellbare Füße aus isolierendem Kunststoff. Abmessungen: -1300x600x715 (HB*/B/T in mm) - Batteriegestell für Batteriesatz 33-75Ah -1360x750x715 (HB*/B/T in mm) - Batteriegestell für Batteriesatz 80-134Ah -1370x900x715 (HB*/B/T in mm) - Batteriegestell für Batteriesatz 120Ah -1370x1050x715 (HB*/B/T in mm) - Batteriegestell für Batteriesatz 150Ah -1380x1200x930 (HB*/B/T in mm) - Batteriegestell für Batteriesatz 190 u. 200Ah *HB ist die Gesamthöhe in mm inkl. Batteriehöhe Das CPS-Batteriegestell wird projektspezifisch konfiguriert. Bitte wenden Sie sich an ihren zuständigen Lichttechnik Berater.


