ZUMTOBEL - Batteriesatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168851
Gewicht - 70000 g
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85072080
Gewicht - 70.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709600485
Sonepar Artikelnummer
120844240
Hersteller Artikelnummer
22168851
Hersteller Typ
eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 12Ah
Hersteller Artikel Nr.:
22168851
Gewicht:
70000 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
70.000 kg
Merkmale ONLITE central eBox ACCU SET - OGiV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high performance - Brauchbarkeitsdauer 10Jahr @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Pole mit Falchsteckeranschluss MP 6,3 - Extrem gasungsarm - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer - Nominalspannung 18x12 V / 216 V DC - Entsprechen DIN EN 60896 - Lüftung nach EN 50272-2 Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt


