Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Batterieschrank

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22154693

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709056411

Sonepar Artikelnummer

120843850

Hersteller Artikelnummer

22154693

Hersteller Typ

ONLITE central CPS BS 33-75Ah

Hersteller Artikel Nr.:

22154693

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

80.000 kg

Batterieschrank für externe Aufstellung im Batterieraum inklusive Gitterböden, zur Aufnahme von 18 Stück OGiV Blockbatterien von 33Ah bis 75Ah. Eingebauter Sensor zur Erfassung der genauen Akkutemperatur. -RAL 7035 lichtgrau, Schutzklasse I, -Türanschlag rechts, links optional, Tür mit Doppelbartschließung, Batterieschränke E00 H x B x T (mm) Gewicht (kg) 33 Ah 1800 x 600 x 600211 45 Ah 1800 x 600 x 600267 55 Ah 1800 x 600 x 600324 75 Ah 1800 x 600 x 600432 Der CPS-Batterieschrank wird projektspezifisch konfiguriert. Bitte wenden Sie sich an ihren zuständigen Lichttechnik Berater.