ZUMTOBEL - Bediengerät kantig silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154675
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Silber
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709051294
Sonepar Artikelnummer
120843842
Hersteller Artikelnummer
22154675
Hersteller Typ
LM-CCS 01/02/03 a+e
Hersteller Artikel Nr.:
22154675
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (sogenannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung ''Gehen'' aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot umleuchtet. Zusätzlich stehen dem Bediener für einen Eingriff in die aktive Stimmung zwei Equipment-Tasterwippen zur Verfügung, über welche zwei Gewerke des Raumes verstellt werden können. Das Gehäuse und die Tasten bestehen aus Kunststoff, Oberfläche seidenmatt, silber. Alle Tasten sind mit intuitiven Piktogrammen bedruckt. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose bzw. einer UK-Metall-Backbox (nicht im Lieferumfang enthalten), Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mithilfe einer Schraubsteckklemme an den Bus und optional an die Versorgung (beide verpolbar) angeschlossen. Die Versorgung erfolgt über ein externes Netzteil 24VDC oder AC, 300mW (nicht im Lieferumfang enthalten) oder direkt über den Bus. Abmessungen: 87 x 87 x 13 mm, Gewicht: 0,15 kg.


