ZUMTOBEL - Bediengerät kantig weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154627
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Farbe - weiß
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709031562
Sonepar Artikelnummer
120843484
Hersteller Artikelnummer
22154627
Hersteller Typ
DALI-CCW 01/02/03 b+c
Hersteller Artikel Nr.:
22154627
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Bediengerät kantig weiß mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Lichtstimmungen. Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Ist die Stimmung ''Aus'' aktiv, ist die Ein/Aus-Taste rot umleuchtet. Für den Eingriff in die aktive Stimmung stehen zwei Equipment-Tasterwippen zum Dimmen der Helligkeit zweier Leuchtengruppen zur Verfügung. Gehäuse und Tasten des 87 x 87 x 13 mm grossen Bediengeräts bestehen aus Kunststoff in weiß, seidenmatte Oberfläche, lackiert. Alle Tasten sind mit intuitiven Piktogrammen bedruckt. Montage in einfache Standard-Eurodose bzw. einer UK-Metall-Backbox (nicht im Lieferumfang enthalten), Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mit Schraubsteckklemmen an die DALI-Steuerleitung (verpolbar) angeschlossen. Versorgung über die DALI-Steuerleitung (kein Netzanschluss). Gewicht: 0,15 kg


