Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Befestigungrahmen

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Befestigungrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22171570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010299365699

Sonepar Artikelnummer

120964904

Hersteller Artikelnummer

22171570

Hersteller Typ

CR2PL M MOUNTING FRAME

Hersteller Artikel Nr.:

22171570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

7.000 kg

Einbaurahmen für CRAFT 2 plus in der Größe M, aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Abmessungen (LxWxH): 650 mm x 540 mm x 106 mm, Gesamtgewicht inkl. Leuchte: 13 kg