ZUMTOBEL - Befestigungsbauteil zur Abhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2502970
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318014609
Sonepar Artikelnummer
120843592
Hersteller Artikelnummer
S2502970
Hersteller Typ
EXCENTER CORD SUSPENSION
Hersteller Artikel Nr.:
S2502970
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.017 kg


