ZUMTOBEL - Befestigungsclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2000310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318012414
Sonepar Artikelnummer
120843665
Hersteller Artikelnummer
S2000310
Hersteller Typ
T-BAR-ABH
Hersteller Artikel Nr.:
S2000310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
38 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


