Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Befestigungselement

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Befestigungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172138

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757031234

Sonepar Artikelnummer

121081095

Hersteller Artikelnummer

22172138

Hersteller Typ

3PH/L3 + DALI TRACK CADDY CLIP SET

Hersteller Artikel Nr.:

22172138

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Befestigungselement Caddy Clip für eine werkzeuglose Verbindung der 3PH Stromschiene mittels CLIX-Technik für eine symmetrische Gewichtsbelastung. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Integrierter Caddy Clipp für die Befestigung an sichtbaren Deckentragsystemen mit 24 mm bis 26 mm breite und 1,5 mm stärke. Maximale Zugbelastung 10kg.