ZUMTOBEL - Befestigungselement Caddy Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169176
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709671454
Sonepar Artikelnummer
120845590
Hersteller Artikelnummer
22169176
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)
Hersteller Artikel Nr.:
22169176
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


