ZUMTOBEL - Befestigungselement Caddy Clip TEC2 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172502
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757183179
Sonepar Artikelnummer
121391125
Hersteller Artikelnummer
22172502
Hersteller Typ
TEC2 AC
Hersteller Artikel Nr.:
22172502
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.140 kg
Befestigungselement Caddy Clip für eine werkzeuglose Verbindung der II Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Integrierter Caddy Clipp für die Befestigung an sichtbaren Deckentragsystemen mit 24 mm bis 26 mm breite und 1,5 mm Stärke. Maximale Zugbelastung 30kg. Abmessungen: x x mm, Gewicht: 0,14 kg


