ZUMTOBEL - Befestigungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299085955
Sonepar Artikelnummer
120877389
Hersteller Artikelnummer
22171137
Hersteller Typ
ECOOS2 SUSP SET ASQ1 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg
Befestigungs- und Einspeiseset für Pendel ECOOS II / ECOOS II slim Einzelleuchte oder für die erste Leuchte im Lichtband. Set bestehend aus: 1 Stk. Deckenrosette in weiss, 1 Stk. Decken Befestigungselement weiss, 1 Stk. transparentes Einspeisungskabel, 4 Stk. Klemmen, 2 Stk. Stahl Abhängeseile in Länge 1m, 2 Stk. Y-Seil Verbinder. 1 Set für eine Einzelleuchte oder pro Lichtband notwendig.